CANALPLAST - CANTRIALL280PV COL.PORT.mt. 3 nero - TRIALL280PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - sonstige
Säulenhöhe - 3000...3000 mm
Ausführung - sonstige
Vorverdrahtet - nein
Kabeleinführung - oben/unten
Packung
1 ST
EAN
8006588210024
Artikelnummer
CANTRIALL280PV
Herstellernummer
TRIALL280PV
Hersteller
CAN
Säulenform:
sonstige
Säulenhöhe:
3000...3000 mm
Ausführung:
sonstige
Vorverdrahtet:
nein
Kabeleinführung:
oben/unten
Verstellbar:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
sonstige
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
3
Höhenausgleich:
930 mm
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige


