Startseite

CANALPLAST - CANPD35ZF6 GUIDA SENDZIMIR 35x27x7.5 Forata

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANPD35ZF6 GUIDA SENDZIMIR 35x27x7.5 Forata

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - Langloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8006588101032

Artikelnummer

CANPD35ZF6

Herstellernummer

PD35ZF6

Hersteller

CAN

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

Langloch

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

27 mm

Bohrlochabstand mittig:

25 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida di supporto forata in acciaio.Esecuzione secondo: norme DIN 46277/Foglio 3, norme CENELEC EN 50.022.Lunghezza: Barre da 2 m