Startseite

CANALPLAST - CANPD35CZ GUIDA SENDZIMIR 35x27x15 Chiusa

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANPD35CZ GUIDA SENDZIMIR 35x27x15 Chiusa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8006588101001

Artikelnummer

CANPD35CZ

Herstellernummer

PD35CZ

Hersteller

CAN

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Höhe:

27 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Guida di supporto in acciaio per il montaggio a scatto di apparecchiature elettriche. Esecuzione secondo normeCENELEC EN 50.022.Lunghezza: Barre da 2 m