CANALPLAST - CANPD32ZF6 GUIDA SENDZIMIR 32x15x9 Forata

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - G-Schiene
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
20 M
EAN
8006588101056
Artikelnummer
CANPD32ZF6
Herstellernummer
PD32ZF6
Hersteller
CAN
Ausführung:
G-Schiene
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm