CANALPLAST - CANMS201BEU MINICAN.20X10 AVV.B.9010 - MS201BEU
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Oberteile mitgeliefert - ja
Packung
2 M
EAN
8006588045541
Artikelnummer
CANMS201BEU
Herstellernummer
MS201BEU
Hersteller
CAN
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Oberteile mitgeliefert:
ja
RAL-Nummer:
9010
Nutzbarer Querschnitt:
128 mm²
Minicanale completo di coperchio. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Lunghezza: 2 metri. Colore bianco RAL 9010


