CANALPLAST - CANMINI41SBEU TAPPO TERM.20x10 BIA 9010 - MINI41SBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
1 ST
EAN
8006588044315
Artikelnummer
CANMINI41SBEU
Herstellernummer
MINI41SBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


