Startseite

CANALPLAST - CANMINI41EBEU ANGOLO EST.20x10 BIA 9010 - MINI41EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANMINI41EBEU ANGOLO EST.20x10 BIA 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 10 mm

  • Breite - 20 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 40 ST

EAN

8006588044254

Artikelnummer

CANMINI41EBEU

Herstellernummer

MINI41EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

10 mm

Breite:

20 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS