CANALPLAST - CANMA312 MINIC/ADES.12.5x12.5 - MA312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 12.5 mm
Höhe - 12.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
1 M
EAN
8006588041574
Artikelnummer
CANMA312
Herstellernummer
MA312
Hersteller
CAN
Breite:
12.5 mm
Höhe:
12.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo.PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).


