CANALPLAST - CANLDC205BEU CAN.DIN 200x50 B9010 - LDC205BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
12 M
EAN
8006588010860
Artikelnummer
CANLDC205BEU
Herstellernummer
LDC205BEU
Hersteller
CAN
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
6
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


