CANALPLAST - CANLDC055BEU CAN.DIN. 50x50 B9010 - LDC055BEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
24 M
EAN
8006588010815
Artikelnummer
CANLDC055BEU
Herstellernummer
LDC055BEU
Hersteller
CAN
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)


