CANALPLAST - CANGUEST20 GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 20...30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 20 mm
Temperatur - -50...150 °C
Packung
100 M
EAN
8006588027424
Artikelnummer
CANGUEST20
Herstellernummer
GUEST20
Hersteller
CAN
Bündeldurchmesser:
20...30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
20 mm
Temperatur:
-50...150 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guaina estensibile trecciata. Adatta per cablaggi elettrici flessibili, la guaina estensibile agevola la protezione dall’abrasione e migliora gli isolamenti termici ed elettrici. Consente di inguainare fasci di cavi con diametri estremamente diversi, permettendo la fuoriuscita di singoli cavi attraverso le maglie divaricabili. Materiale: Monofilamento di Poliestere.