CANALPLAST - CANGT9AG TAPPO TERM.60X60 GR - GT9AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588037829
Artikelnummer
CANGT9AG
Herstellernummer
GT9AG
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


