Startseite

CANALPLAST - CANGT9ABEU TAPPO TERM.60X60 B.9010 - GT9ABEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT9ABEU TAPPO TERM.60X60 B.9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588038079

Artikelnummer

CANGT9ABEU

Herstellernummer

GT9ABEU

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS