CANALPLAST - CANGT6TBEU GIUNTO "T"80X60 BI 9010 - GT6TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588037454
Artikelnummer
CANGT6TBEU
Herstellernummer
GT6TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


