CANALPLAST - CANGT6EBEU ANGOLO EST.80X60 BI 9010 - GT6EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8006588034231
Artikelnummer
CANGT6EBEU
Herstellernummer
GT6EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


