CANALPLAST - CANGT6AG TAPPO TERM.80X60 GR - GT6AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588037805
Artikelnummer
CANGT6AG
Herstellernummer
GT6AG
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
TAPPO TERMINALE 80X60 GRIGIO


