CANALPLAST - CANGT48TBEU GIUNTO "T"200X80 B 9010 - GT48TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
4 ST
EAN
8006588037195
Artikelnummer
CANGT48TBEU
Herstellernummer
GT48TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


