Startseite

CANALPLAST - CANGT48EBEU ANGOLO EST.200X80 BI 9010 - GT48EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT48EBEU ANGOLO EST.200X80 BI 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 200 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588034057

Artikelnummer

CANGT48EBEU

Herstellernummer

GT48EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

80 mm

Breite:

200 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS

Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT48EBEU - ANGOLO EST.200X80 BI 9010