CANALPLAST - CANGT40EBEU ANGOLO EST.200X100 B 9010 - GT40EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 200 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588034194
Artikelnummer
CANGT40EBEU
Herstellernummer
GT40EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


