CANALPLAST - CANGT37TG GIUNTO "T"100X100 GR - GT37TG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
8 ST
EAN
8006588037256
Artikelnummer
CANGT37TG
Herstellernummer
GT37TG
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


