Startseite

CANALPLAST - CANGT344AG TAPPO 200x60/80/100G - GT344AG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT344AG TAPPO 200x60/80/100G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 200 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588037782

Artikelnummer

CANGT344AG

Herstellernummer

GT344AG

Hersteller

CAN

Höhe:

100 mm

Breite:

200 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS