CANALPLAST - CANGT344ABEU TAPPO 200x60/80/100B 9010 - GT344ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - links/rechts
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8006588015872
Artikelnummer
CANGT344ABEU
Herstellernummer
GT344ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
links/rechts
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
TAPPO TERMINALE


