Startseite

CANALPLAST - CANGT33TBEU GIUNTO "T"150X80 B 9010 - GT33TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT33TBEU GIUNTO "T"150X80 B 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 150 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588037430

Artikelnummer

CANGT33TBEU

Herstellernummer

GT33TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

80 mm

Breite:

150 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS