CANALPLAST - CANGT32TBEU GIUNTO "T"120X80 B 9010 - GT32TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
4 ST
EAN
8006588037393
Artikelnummer
CANGT32TBEU
Herstellernummer
GT32TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


