Startseite

CANALPLAST - CANGT31TBEU GIUNTO "T"200X60 B 9010 - GT31TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT31TBEU GIUNTO "T"200X60 B 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 200 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588037386

Artikelnummer

CANGT31TBEU

Herstellernummer

GT31TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

200 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS