CANALPLAST - CANGT31EBEU ANGOLO EST.200X60 BI 9010 - GT31EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 200 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588034163
Artikelnummer
CANGT31EBEU
Herstellernummer
GT31EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


