CANALPLAST - CANGT30LG GIUNTO "L"150X60 GR - GT30LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Höhe - 60 mm
Farbe - grau
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588036181
Artikelnummer
CANGT30LG
Herstellernummer
GT30LG
Hersteller
CAN
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
grau
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


