CANALPLAST - CANGT30EG ANGOLO EST.150X60 GR - GT30EG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588033784
Artikelnummer
CANGT30EG
Herstellernummer
GT30EG
Hersteller
CAN
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


