Startseite

CANALPLAST - CANGT30EBEU ANGOLO EST.150X60 BI 9010 - GT30EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT30EBEU ANGOLO EST.150X60 BI 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4 ST

EAN

8006588034156

Artikelnummer

CANGT30EBEU

Herstellernummer

GT30EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS