CANALPLAST - CANGT28TBEU GIUNTO "T"120X40 BI 9010 - GT28TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 120 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
8 ST
EAN
8006588037362
Artikelnummer
CANGT28TBEU
Herstellernummer
GT28TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


