Startseite

CANALPLAST - CANGT27EBEU ANGOL.EST.100x40 BIA 9010 - GT27EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT27EBEU ANGOL.EST.100x40 BIA 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 100 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588034132

Artikelnummer

CANGT27EBEU

Herstellernummer

GT27EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

100 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS