Startseite

CANALPLAST - CANGT26TG GIUNTO "T"80X40 GR - GT26TG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT26TG GIUNTO "T"80X40 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588036921

Artikelnummer

CANGT26TG

Herstellernummer

GT26TG

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS