Startseite

CANALPLAST - CANGT26TBEU GIUNTO "T"80X40 BIA 9010 - GT26TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT26TBEU GIUNTO "T"80X40 BIA 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588037348

Artikelnummer

CANGT26TBEU

Herstellernummer

GT26TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS