CANALPLAST - CANGT26EBEU ANGOLO EST.80X40 BIA 9010 - GT26EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8006588034125
Artikelnummer
CANGT26EBEU
Herstellernummer
GT26EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT26EBEU - ANGOLO EST.80X40 BIA 9010


