CANALPLAST - CANGT26AG TAPPO TERM.80X40 GR - GT26AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588037720
Artikelnummer
CANGT26AG
Herstellernummer
GT26AG
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


