CANALPLAST - CANGT26ABEU TAPPO TERM.80X40 BIA 9010 - GT26ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
1 ST
EAN
8006588038192
Artikelnummer
CANGT26ABEU
Herstellernummer
GT26ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT26ABEU - TAPPO TERM.80X40 BIA 9010


