CANALPLAST - CANGT248TBEU GIU."T"40x20/30/40 B.9010 - GT248TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
10 ST
EAN
8006588038260
Artikelnummer
CANGT248TBEU
Herstellernummer
GT248TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Derivazione a T per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT248TBEU - GIU. T 40X20 30 40 B.9010


