Startseite

CANALPLAST - CANGT248EG ANG.ES.40X20/30/40 G - GT248EG

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT248EG ANG.ES.40X20/30/40 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588033708

Artikelnummer

CANGT248EG

Herstellernummer

GT248EG

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS