Startseite

CANALPLAST - CANGT248EBEU ANG.ES.40X20/30/40 B.9010 - GT248EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT248EBEU ANG.ES.40X20/30/40 B.9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588038239

Artikelnummer

CANGT248EBEU

Herstellernummer

GT248EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS

Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT248EBEU - ANG.ES.40X20 30 40 B.9010