Startseite

CANALPLAST - CANGT248ABEU TAPPO 40x20/30/40 B.9010 - GT248ABEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT248ABEU TAPPO 40x20/30/40 B.9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588038222

Artikelnummer

CANGT248ABEU

Herstellernummer

GT248ABEU

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS

Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT248ABEU - TAPPO 40X20 30 40 B.9010