Startseite

CANALPLAST - CANGT244TBEU GIU."T"60x20/30/40 B9010 - GT244TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT244TBEU GIU."T"60x20/30/40 B9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 10 ST

EAN

8006588038345

Artikelnummer

CANGT244TBEU

Herstellernummer

GT244TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS