CANALPLAST - CANGT244EG ANG.ES.60x20/30/40 G - GT244EG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8006588033685
Artikelnummer
CANGT244EG
Herstellernummer
GT244EG
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


