CANALPLAST - CANGT244EBEU ANG.ES.60x20/30/40 B9010 - GT244EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8006588038307
Artikelnummer
CANGT244EBEU
Herstellernummer
GT244EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT244EBEU - ANG.ES.60X20 30 40 B9010


