CANALPLAST - CANGT244ABEU TAPPO 60x20/30/40 B9010 - GT244ABEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
1 ST
EAN
8006588038291
Artikelnummer
CANGT244ABEU
Herstellernummer
GT244ABEU
Hersteller
CAN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Testata di chiusura per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT244ABEU - TAPPO 60X20 30 40 B9010


