CANALPLAST - CANGT19TBEU GIUNTO "T"100X80 B 9010 - GT19TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
8 ST
EAN
8006588037331
Artikelnummer
CANGT19TBEU
Herstellernummer
GT19TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


