CANALPLAST - CANGT19EBEU ANGOLO EST.100X80 B.9010 - GT19EBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Winkel - 90...90 °
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4 ST
EAN
8006588038147
Artikelnummer
CANGT19EBEU
Herstellernummer
GT19EBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Winkel:
90...90 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


