Startseite

CANALPLAST - CANGT17TBEU GIUNTO "T"100X60 B.9010 - GT17TBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT17TBEU GIUNTO "T"100X60 B.9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - PC/ABS

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588038123

Artikelnummer

CANGT17TBEU

Herstellernummer

GT17TBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS