Startseite

CANALPLAST - CANGT17EBEU ANGOL.EST.100x60 B.9010 - GT17EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT17EBEU ANGOL.EST.100x60 B.9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8006588038109

Artikelnummer

CANGT17EBEU

Herstellernummer

GT17EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS

Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT17EBEU - ANGOL.EST.100X60 B.9010