CANALPLAST - CANGT16TBEU GIUNTO "T"25X30 BIA 9010 - GT16TBEU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - PC/ABS
Packung
20 ST
EAN
8006588037324
Artikelnummer
CANGT16TBEU
Herstellernummer
GT16TBEU
Hersteller
CAN
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS


