Startseite

CANALPLAST - CANGT16EBEU ANGOLO EST.25x30 BIA 9010 - GT16EBEU

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANGT16EBEU ANGOLO EST.25x30 BIA 9010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 25 mm

  • Winkel - 90...90 °

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8006588034118

Artikelnummer

CANGT16EBEU

Herstellernummer

GT16EBEU

Hersteller

CAN

Höhe:

30 mm

Breite:

25 mm

Winkel:

90...90 °

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

PC/ABS

Angolo esterno per canale portacavi, marca CANALPLAST S.P.A., modello CANGT16EBEU - ANGOLO EST.25X30 BIA 9010